text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 7/16


Položka č. 0R214572
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 85
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 25
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 85
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 25
Rezný materiál Iné
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 6.3
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0R214572
EAN 4022835825203
UBB 500691172943
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 82520
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.