text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 5/8


Položka č. 1Y923662
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 102
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 32
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 102
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 32
Rezný materiál Iné
Závit na palec 11
Štvorhranný kľúč (mm) 10
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1Y923662
EAN 4022835825265
UBB 500691173511
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 82526
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.