Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5O330724
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 5/16
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5O330724
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
6.3
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5O330724
EAN
4022835825166
UBB
500691172521
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
82516