text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 3/4


Položka č. 3J711051
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 37
Celková dĺžka (mm) 112
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 37
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 37
Celková dĺžka (mm) 112
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 37
Rezný materiál Iné
Závit na palec 10
Štvorhranný kľúč (mm) 11.2
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3J711051
EAN 4022835825302
UBB 500691173776
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 82530
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.