Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8A589624
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8A589624
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
70
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
35.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
70
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
70
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
35.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
70
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
4.5
Štvorhranný kľúč (mm)
28
Veľkosť závitu (palce)
2 inch
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8A589624
EAN
4022835825500
UBB
500691175755
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
82550