Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3G265661
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 1
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3G265661
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
130
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
130
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
8
Štvorhranný kľúč (mm)
14
Veľkosť závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3G265661
EAN
4022835825388
UBB
500691174196
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
82538