Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4Z263247
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.5/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4Z263247
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
28
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
60
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
28
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
60
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
5
Štvorhranný kľúč (mm)
22.4
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Z263247
EAN
4022835825470
UBB
500691175185
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
82547