Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0C703875
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 1/4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0C703875
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
6.3
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
19
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
6.3
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
19
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
20
Štvorhranný kľúč (mm)
5
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0C703875
EAN
4022835825142
UBB
500691172372
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
82514