Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2K822149
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.3/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2K822149
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
57
Celková dĺžka (mm)
162
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
57
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
57
Celková dĺžka (mm)
162
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
57
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
6
Štvorhranný kľúč (mm)
20
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2K822149
EAN
4022835825449
UBB
500691174766
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
82544