Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8P634401
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.3/4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8P634401
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
67
Celková dĺžka (mm)
187
Priemer šachty (mm)
31.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
67
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
67
Celková dĺžka (mm)
187
Priemer šachty (mm)
31.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
67
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
5
Štvorhranný kľúč (mm)
25
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8P634401
EAN
4022835825487
UBB
500691175342
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
82548