text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.1/4


Položka č. 2C734079
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 51
Celková dĺžka (mm) 151
Priemer šachty (mm) 22.4
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 51
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 51
Celková dĺžka (mm) 151
Priemer šachty (mm) 22.4
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 51
Rezný materiál Iné
Závit na palec 7
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Veľkosť závitu (palce) 1 1/4 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2C734079
EAN 4022835825425
UBB 500691174501
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 82542
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.