Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4B936679
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4B936679
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
28
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
60
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
60
Celková dĺžka (mm)
170
Priemer šachty (mm)
28
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
60
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
6
Štvorhranný kľúč (mm)
22.4
Veľkosť závitu (palce)
1 1/2 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4B936679
EAN
4022835825463
UBB
500691174923
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
82546