Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0C889945
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G NPT 3/4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0C889945
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
96
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
96
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0C889945
EAN
4022835884224
UBB
500691250327
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
88422