Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5M692015
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G NPT 2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5M692015
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
41
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
40
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
41
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
41
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
40
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
41
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
11.5
Štvorhranný kľúč (mm)
31.5
Veľkosť závitu (palce)
2 inch
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5M692015
EAN
4022835884545
UBB
500691251150
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
88454