Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2J875767
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G NPT 2.1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2J875767
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
153
Priemer šachty (mm)
45
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
153
Priemer šachty (mm)
45
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
8
Štvorhranný kľúč (mm)
35.5
Veľkosť závitu (palce)
2 1/2 inch
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2J875767
EAN
4022835884644
UBB
500691251317
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
88464