text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/4


Položka č. 5E829253
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 67
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 67
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál Iné
Závit na palec 18
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5E829253
EAN 4022835884149
UBB 500691249774
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 88414
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.