Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8D130531
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/16
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8D130531
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
52
Priemer šachty (mm)
5.6
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
14
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
52
Priemer šachty (mm)
5.6
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
14
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
27
Štvorhranný kľúč (mm)
4.5
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8D130531
EAN
4022835884101
UBB
500691249360
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
88410