text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G NPT 1.1/2


Položka č. 7R601812
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 37
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 35.5
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 37
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 37
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 35.5
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 37
Rezný materiál Iné
Závit na palec 11.5
Štvorhranný kľúč (mm) 28
Veľkosť závitu (palce) 1 1/2 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7R601812
EAN 4022835884422
UBB 500691250996
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 88442
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.