Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0Y235498
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G M8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Y235498
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
6.3
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Y235498
EAN
4022835809425
UBB
500691125768
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
80942