Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7B774560
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G M8 left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7B774560
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
6.3
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7B774560
EAN
4022835808589
UBB
500691123946
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
80858