text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G M6 left


Položka č. 9H602356
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 6.3
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 6.3
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 5
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9H602356
EAN 4022835808169
UBB 500691122385
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 80816
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.