Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8F782438
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G M5 left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8F782438
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
0.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8F782438
EAN
4022835808145
UBB
500691122120
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
80814