text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G M4X0,5


Položka č. 7T183368
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.5
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 3.15
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7T183368
EAN 4022835815037
UBB 500691154966
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 81503
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.