text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G M4

Na objednávku

Položka č. 6Z096263
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 3.15
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6Z096263
EAN 4022835805304
UBB 500691119332
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 80530
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.