Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3U758320
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G M3X0,35
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3U758320
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
3.15
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
3.15
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.35
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
2.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3U758320
EAN
4022835815013
UBB
500691154701
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
81501