text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G M16


Položka č. 0C332609
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 102
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 102
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 10
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0C332609
EAN 4022835805588
UBB 500691120710
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 80558
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.