text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G M12X1,25


Položka č. 9O484445
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 84
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 84
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 7.1
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9O484445
EAN 4022835815242
UBB 500691156375
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 81524
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.