Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6F752408
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G M12X1,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6F752408
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
7.1
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6F752408
EAN
4022835815259
UBB
500691156524
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
81525