Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1X153282
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G M10X1,0
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1X153282
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
76
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
76
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1X153282
EAN
4022835815181
UBB
500691155799
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
81518