text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G M10X1,25


Položka č. 0A838242
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 76
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 76
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0A838242
EAN 4022835815198
UBB 500691155955
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 81519
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.