Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2G128248
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G M10
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2G128248
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2G128248
EAN
4022835809463
UBB
500691125925
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
80946