text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G M10 left


Položka č. 8O627050
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8O627050
EAN 4022835808206
UBB 500691122799
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 80820
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.