Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7C743039
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G G 3/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7C743039
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
21
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
21
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
19
Štvorhranný kľúč (mm)
10
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7C743039
EAN
4022835867166
UBB
500691246390
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
86716