Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4X370765
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G G 3/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4X370765
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
21
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
21
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
21
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
19
Štvorhranný kľúč (mm)
10
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4X370765
EAN
4022835865162
UBB
500691245145
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
86516