text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G G 3/4


Položka č. 7L728277
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 96
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 28
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 96
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 28
Rezný materiál Iné
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7L728277
EAN 4022835867227
UBB 500691246705
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 86722
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.