Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3G021957
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G G 3/4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3G021957
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
96
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
96
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3G021957
EAN
4022835865223
UBB
500691245558
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
86522