text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G G 1/8


Položka č. 5U536003
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 59
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 15
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 59
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 15
Rezný materiál Iné
Závit na palec 28
Štvorhranný kľúč (mm) 6.3
Veľkosť závitu (palce) 1/8 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5U536003
EAN 4022835865124
UBB 500691244726
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 86512
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.