Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6C552361
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G G 1/4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6C552361
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
67
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
19
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
67
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
19
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
19
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6C552361
EAN
4022835865148
UBB
500691244981
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
86514