Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2X026058
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G G 1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2X026058
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
26
Celková dĺžka (mm)
87
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
26
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
26
Celková dĺžka (mm)
87
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
26
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
12.5
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2X026058
EAN
4022835867180
UBB
500691246549
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
86718