Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5W941031
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 9/16
Pridať do katalógu
£21.20
/ cena za
1
£25.44
Vrátane DPH
Položka č.
5W941031
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
11.2
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
30
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
11.2
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
30
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
12
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5W941031
EAN
4022835845249
UBB
500691218332
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
84524