Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2W058319
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 5/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2W058319
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
102
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
102
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
10
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2W058319
EAN
4022835845263
UBB
500691218589
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
84526