Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9K192973
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 5/16
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9K192973
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
6.3
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9K192973
EAN
4022835845164
UBB
500691217599
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
84516