text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/8


Položka č. 3J040486
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 24
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 24
Rezný materiál Iné
Závit na palec 16
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3J040486
EAN 4022835845188
UBB 500691217755
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 84518
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.