Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4S474914
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/16
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4S474914
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
16
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
16
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
24
Štvorhranný kľúč (mm)
4
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4S474914
EAN
4022835845102
UBB
500691216922
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
84510