Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1F149781
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 2.1/4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1F149781
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
76
Celková dĺžka (mm)
221
Priemer šachty (mm)
40
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
76
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
76
Celková dĺžka (mm)
221
Priemer šachty (mm)
40
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
76
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
4
Štvorhranný kľúč (mm)
31.5
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1F149781
EAN
4022835845560
UBB
500691220395
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
84556