Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4A829524
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 2.1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4A829524
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
79
Celková dĺžka (mm)
224
Priemer šachty (mm)
40
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
79
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
79
Celková dĺžka (mm)
224
Priemer šachty (mm)
40
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
79
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
4
Štvorhranný kľúč (mm)
31.5
Veľkosť závitu (palce)
2 1/2 inch
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4A829524
EAN
4022835845584
UBB
500691220544
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
84558