Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7J220889
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 1
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7J220889
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
130
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
130
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
8
Štvorhranný kľúč (mm)
14
Veľkosť závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7J220889
EAN
4022835845386
UBB
500691219165
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
84538