Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0T845423
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0T845423
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
3.15
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
11
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
3.15
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
11
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
40
Štvorhranný kľúč (mm)
2.5
Veľkosť závitu (palce)
1/8 palca
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0T845423
EAN
4022835845065
UBB
500691216500
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
84506