text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.5/8


Položka č. 4V425155
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 60
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 60
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 60
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 60
Rezný materiál Iné
Závit na palec 5
Štvorhranný kľúč (mm) 22.4
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4V425155
EAN 4022835845485
UBB 500691219991
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 84548
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.