Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9U555309
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za
-
vrátane DPH
Položka č.
9U555309
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
6.3
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
19
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
6.3
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
19
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
20
Štvorhranný kľúč (mm)
5
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9U555309
EAN
4022835845140
UBB
500691217342
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
84514